Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BA91.715.0
Cod. Produttore
3.BA91.715.0
Cod. EAN
8025550190935

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LED NEUT.WHI
Descrizione del produttore: Il prodotto IROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LED è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e gradevole. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice e discreta, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Dotato di sei LED, questo apparecchio assicura un elevato risparmio energetico senza compromettere la luminosità. La tecnologia LED non solo offre una lunga durata, ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale. Con la sua funzionalità di regolazione dell'intensità luminosa, il IROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LED consente di creare atmosfere personalizzate, adattandosi alle diverse esigenze di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,3

Flusso Nominale

860

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S/S - Spot/Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x134

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique up/down light LED neutral white - ottica spot/spot