Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI54.715.0
Cod. Produttore
3.BI54.715.0
Cod. EAN
8025550346301

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.22 LED 500MA.WARM WH offre un’illuminazione moderna ed efficiente, ideale per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design lineare e dimensioni standard (L=1056mm)
  • Compatibilità con alimentazione 100÷277Vac per maggiore flessibilità
  • Materiali di alta qualità per installazioni durature e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED
  • Luce calda e accogliente per un’atmosfera confortevole
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione e sostituzione
La LINEALUCE APPL.22 LED 500MA.WARM WH è una soluzione di illuminazione elegante e moderna, progettata per ambienti che richiedono un tocco di calore e stile. Questo apparecchio utilizza la tecnologia LED, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti. La luce calda emessa crea un'atmosfera accogliente, ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di illuminazione è caratterizzata da un design lineare che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Il suo colore bianco puro aggiunge un tocco di eleganza, mentre la potenza di 500 mA assicura una luminosità ottimale per ogni esigenza. La LINEALUCE APPL.22 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, rendendo ogni ambiente unico e luminoso. Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPL.22 LED 500MA.WARM WH è una soluzione di illuminazione elegante e moderna, progettata per ambienti che richiedono un tocco di calore e stile. Questo apparecchio utilizza la tecnologia LED, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti. La luce calda emessa crea un'atmosfera accogliente, ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di illuminazione è caratterizzata da un design lineare che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Il suo colore bianco puro aggiunge un tocco di eleganza, mentre la potenza di 500 mA assicura una luminosità ottimale per ogni esigenza. La LINEALUCE APPL.22 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, rendendo ogni ambiente unico e luminoso.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

2800

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WGS - Wall Grazing Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1056mm - Ottica Wall Grazing Spot