Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH15.715.0
Cod. Produttore
3.BH15.715.0
Cod. EAN
8025550328475

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 garantisce efficienza e qualità luminosa con un design moderno e funzionale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design lineare
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione calda e uniforme senza sfarfallii
La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il design lineare consente un'installazione semplice e discreta, perfetta per valorizzare spazi come corridoi, sale riunioni e aree di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di illuminazione. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii. Descrizione del produttore: La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528 è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il design lineare consente un'installazione semplice e discreta, perfetta per valorizzare spazi come corridoi, sale riunioni e aree di lavoro. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE assicura durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di illuminazione. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,6

Flusso Nominale

360

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

528x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 3000K L 528