Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG97.715.0
Cod. Produttore
3.BG97.715.0
Cod. EAN
8025550328123

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.C/6 LED 350mA.WARM WHITE L=5
Descrizione del produttore: Applique e plafoniere a LED con 6 sorgenti luminose che offrono una luce calda e avvolgente. Progettata per funzionare con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 277 Vac, garantisce un'illuminazione efficiente e versatile. La lunghezza di 528 mm e l'ottica Wall Washer permettono una distribuzione uniforme della luce sulle superfici verticali, ideale per valorizzare ambienti interni con un effetto luminoso elegante e moderno. Questo apparecchio si distingue per l'alta qualità della luce e l'efficienza energetica tipica delle soluzioni a LED.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,5

Flusso Nominale

580

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

528x75x66

Produttore

Applique/Plafoni - 6 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=528mm - Ottica Wall Washer