Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH07.715.0
Cod. Produttore
3.BH07.715.0
Cod. EAN
8025550328222

Informazioni di prodotto

Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.WARM offre un'illuminazione calda e di alta qualità con un design compatto e moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e discreta grazie alla forma lineare e compatta
  • Compatibilità con tensioni da 100 a 277 Vac
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Luce calda ideale per creare un’atmosfera accogliente
  • Adatto per ambienti residenziali e commerciali
Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.WARM è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Con una tensione di funzionamento di 350 mA, questo apparecchio è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è richiesta una luce di qualità superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma lineare e compatta consente un'installazione semplice e discreta, rendendolo perfetto per l'illuminazione di spazi ristretti o per creare effetti luminosi suggestivi. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il colore della luce calda crea un'atmosfera accogliente, ideale per soggiorni, ristoranti e negozi. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale, senza compromettere lo stile e la qualità. Descrizione del produttore: Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.WARM è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Con una tensione di funzionamento di 350 mA, questo apparecchio è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è richiesta una luce di qualità superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma lineare e compatta consente un'installazione semplice e discreta, rendendolo perfetto per l'illuminazione di spazi ristretti o per creare effetti luminosi suggestivi. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il colore della luce calda crea un'atmosfera accogliente, ideale per soggiorni, ristoranti e negozi. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale, senza compromettere lo stile e la qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

36

Flusso Nominale

3190

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 33 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer