Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH12.715.0
Cod. Produttore
3.BH12.715.0
Cod. EAN
8025550328277

Informazioni di prodotto

Illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design lineare e dimensioni standard
  • Compatibilità con alimentazione 100÷277Vac per maggiore flessibilità
  • Materiali di alta qualità per installazioni durature e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Design elegante che si integra in qualsiasi ambiente
Illumina i tuoi spazi con la LINEALUCE APPL.C/33 LED 500MA.NEUTR, una soluzione di illuminazione elegante e funzionale. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design lineare si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di energia e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Grazie alla sua versatilità, questa linea di illuminazione è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne, perfetta per l'illuminazione di corridoi, uffici o aree commerciali. Scegli LINEALUCE APPL.C/33 per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità. Descrizione del produttore: Illumina i tuoi spazi con la LINEALUCE APPL.C/33 LED 500MA.NEUTR, una soluzione di illuminazione elegante e funzionale. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design lineare si integra armoniosamente in qualsiasi contesto. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di energia e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Grazie alla sua versatilità, questa linea di illuminazione è ideale per creare atmosfere accoglienti e moderne, perfetta per l'illuminazione di corridoi, uffici o aree commerciali. Scegli LINEALUCE APPL.C/33 per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

4630

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 33 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer