Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH06.715.0
Cod. Produttore
3.BH06.715.0
Cod. EAN
8025550328215

Informazioni di prodotto

Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.NEUTR garantisce un’illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni e alimentazioni da 100 a 277Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme con ottica Wall Washer
  • Design elegante e colore neutro che si integra in ogni ambiente
Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.NEUTR rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata consente un consumo energetico ridotto, mantenendo al contempo un'ottima resa luminosa. Il design lineare e compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dalla casa agli spazi commerciali, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente installato in diverse configurazioni, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Con il suo colore neutro, si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Il LINEALUCE APPL.C/33 LED 350MA.NEUTR rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata consente un consumo energetico ridotto, mantenendo al contempo un'ottima resa luminosa. Il design lineare e compatto lo rende ideale per una varietà di applicazioni, dalla casa agli spazi commerciali, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente installato in diverse configurazioni, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Con il suo colore neutro, si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e funzionale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

36

Flusso Nominale

3510

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 33 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer