Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH05.715.0
Cod. Produttore
3.BH05.715.0
Cod. EAN
8025550328208

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.C/22 LED 350MA.WARM offre un'illuminazione efficiente e di qualità con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per un montaggio agevole
  • Compatibilità con tensioni da 100 a 277 Vac
  • Facilità di integrazione in diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Luce calda ideale per un’atmosfera accogliente
  • Durata prolungata per una soluzione affidabile
La LINEALUCE APPL.C/22 LED 350MA.WARM è una soluzione d'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente in ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada a LED è caratterizzata da un'efficienza energetica superiore, garantendo un consumo ridotto senza compromettere la luminosità. Il design lineare e compatto consente un'installazione semplice e discreta, perfetta per spazi residenziali o commerciali. La luce calda emessa è ideale per creare un'atmosfera rilassante, rendendo questo prodotto perfetto per l'illuminazione di interni, come soggiorni, ristoranti o negozi. Con una tensione di funzionamento di 350mA, la LINEALUCE è progettata per durare nel tempo, offrendo una soluzione di illuminazione affidabile e moderna. Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPL.C/22 LED 350MA.WARM è una soluzione d'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente in ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada a LED è caratterizzata da un'efficienza energetica superiore, garantendo un consumo ridotto senza compromettere la luminosità. Il design lineare e compatto consente un'installazione semplice e discreta, perfetta per spazi residenziali o commerciali. La luce calda emessa è ideale per creare un'atmosfera rilassante, rendendo questo prodotto perfetto per l'illuminazione di interni, come soggiorni, ristoranti o negozi. Con una tensione di funzionamento di 350mA, la LINEALUCE è progettata per durare nel tempo, offrendo una soluzione di illuminazione affidabile e moderna.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

2130

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 22 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1056mm - Ottica Wall Washer