Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH04.715.0
Cod. Produttore
3.BH04.715.0
Cod. EAN
8025550328192

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.C/22 LED 350mA.NEUTRAL WHITE
Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPL.C/22 LED è una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione degli ambienti. Progettata per un'alimentazione a 350 mA, questa sorgente luminosa emette una luce neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendola perfetta per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design lineare e compatto facilita l'integrazione in qualsiasi spazio, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Con un'installazione semplice e rapida, questa linea di prodotti è adatta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. La LINEALUCE APPL.C/22 LED rappresenta un'ottima scelta per chi desidera unire estetica e funzionalità nell'illuminazione degli ambienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

2340

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 22 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1056mm - Ottica Wall Washer