Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH01.715.0
Cod. Produttore
3.BH01.715.0
Cod. EAN
8025550328161

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.C/18 LED 350MA.WARM offre un'illuminazione efficiente e di qualità con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione facile e versatile
  • Compatibilità con alimentazione 100÷277Vac
  • Risparmio di tempo grazie al design lineare e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e confortevole
  • Efficienza energetica elevata con tecnologia LED
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione
La LINEALUCE APPL.C/18 LED 350MA.WARM è una soluzione d'illuminazione elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Questo apparecchio è dotato di tecnologia LED, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un design lineare, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco moderno e sofisticato. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per spazi di relax o aree di lavoro. Scegliere questa linea di illuminazione significa optare per un prodotto di alta qualità, capace di migliorare l'estetica e la funzionalità degli ambienti. Descrizione del produttore: La LINEALUCE APPL.C/18 LED 350MA.WARM è una soluzione d'illuminazione elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Questo apparecchio è dotato di tecnologia LED, garantendo un'efficienza energetica superiore e una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un design lineare, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco moderno e sofisticato. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per spazi di relax o aree di lavoro. Scegliere questa linea di illuminazione significa optare per un prodotto di alta qualità, capace di migliorare l'estetica e la funzionalità degli ambienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

1740

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 18 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer