Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH23.715.0
Cod. Produttore
3.BH23.715.0
Cod. EAN
8025550328550

Informazioni di prodotto

LINEALUCE 37 SUPER 12 LED 3000K offre un'illuminazione calda e uniforme, ideale per spazi commerciali e residenziali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Compatibilità versatile con diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme senza ombre
  • Atmosfera confortevole grazie alla luce calda 3000K
  • Risparmio energetico con tecnologia LED efficiente
Scopri il LINEALUCE 37 SUPER 12 LED 3000K, un'illuminazione lineare progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una lunghezza di 10 metri, questa soluzione è ideale per ambienti commerciali e residenziali, garantendo un'illuminazione uniforme e senza ombre. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEALUCE è resistente e duraturo, perfetto per un uso prolungato. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera confortevole, rendendolo adatto per spazi di lavoro, negozi e abitazioni. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in vari stili di arredamento, offrendo un tocco moderno e funzionale. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di ottenere immediatamente un'illuminazione efficace e decorativa. Descrizione del produttore: Scopri il LINEALUCE 37 SUPER 12 LED 3000K, un'illuminazione lineare progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con una lunghezza di 10 metri, questa soluzione è ideale per ambienti commerciali e residenziali, garantendo un'illuminazione uniforme e senza ombre. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEALUCE è resistente e duraturo, perfetto per un uso prolungato. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera confortevole, rendendolo adatto per spazi di lavoro, negozi e abitazioni. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in vari stili di arredamento, offrendo un tocco moderno e funzionale. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di ottenere immediatamente un'illuminazione efficace e decorativa.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1130

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1056x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 3000K L 10