Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH17.715.0
Cod. Produttore
3.BH17.715.0
Cod. EAN
8025550328499

Informazioni di prodotto

LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 3000K offre efficienza e qualità luminosa elevate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design lineare e modulare
  • Risparmio di tempo nell’installazione su lunghe distanze (10 metri)
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Illuminazione calda e accogliente (3000K) per ambienti confortevoli
  • Design moderno che si integra in ogni contesto architettonico
La LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 3000K è un'illuminazione innovativa che offre un'efficienza energetica superiore e una qualità della luce eccezionale. Con una temperatura di colore di 3000K, questa sorgente luminosa emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli negli ambienti interni. La sua lunghezza di 10 metri la rende versatile per molteplici applicazioni, dall'illuminazione di spazi commerciali a quella residenziale. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio economico significativo nel lungo termine. Grazie al suo design lineare e moderno, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, aggiungendo un tocco di eleganza e funzionalità. Descrizione del produttore: La LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 3000K è un'illuminazione innovativa che offre un'efficienza energetica superiore e una qualità della luce eccezionale. Con una temperatura di colore di 3000K, questa sorgente luminosa emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli negli ambienti interni. La sua lunghezza di 10 metri la rende versatile per molteplici applicazioni, dall'illuminazione di spazi commerciali a quella residenziale. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio economico significativo nel lungo termine. Grazie al suo design lineare e moderno, si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, aggiungendo un tocco di eleganza e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,2

Flusso Nominale

720

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1056x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 3000K L 10