Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG99.715.0
Cod. Produttore
3.BG99.715.0
Cod. EAN
8025550328147

Informazioni di prodotto

Il LINEALUCE APPL.C/12 LED 350MA.WARM offre un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per ambienti residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e discreto
  • Risparmio di tempo con alimentazione 100÷277Vac universale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e calda per un comfort visivo ottimale
Il LINEALUCE APPL.C/12 LED 350MA.WARM è una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di tecnologia LED, che garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. La sua potenza di 350 mA consente di ottenere un'illuminazione uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEALUCE presenta un design elegante e discreto, facilmente integrabile in qualsiasi contesto. La luce calda emessa crea un'atmosfera piacevole, perfetta per valorizzare gli spazi interni. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile, senza compromettere il comfort visivo. Con il LINEALUCE, ogni ambiente può essere trasformato in un luogo accogliente e luminoso. Descrizione del produttore: Il LINEALUCE APPL.C/12 LED 350MA.WARM è una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di tecnologia LED, che garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata. La sua potenza di 350 mA consente di ottenere un'illuminazione uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il LINEALUCE presenta un design elegante e discreto, facilmente integrabile in qualsiasi contesto. La luce calda emessa crea un'atmosfera piacevole, perfetta per valorizzare gli spazi interni. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione moderna e sostenibile, senza compromettere il comfort visivo. Con il LINEALUCE, ogni ambiente può essere trasformato in un luogo accogliente e luminoso.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

1160

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 12 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1056mm - Ottica Wall Washer