Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH16.715.0
Cod. Produttore
3.BH16.715.0
Cod. EAN
8025550328482

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 4000K L 10 garantisce efficienza e durata per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con design modulare
  • Risparmio di tempo grazie alla lunghezza di 10 metri per applicazioni lineari
  • Materiali resistenti che assicurano affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e senza ombre con luce bianca neutra a 4000K
  • Basso consumo energetico grazie alla tecnologia LED
  • Riduzione dei costi energetici e minor impatto ambientale
La LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 4000K L 10 è un'illuminazione innovativa che combina efficienza e stile. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada a LED offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 10 metri la rende perfetta per applicazioni lineari, garantendo una distribuzione uniforme della luce senza ombre o zone buie. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE è progettata per resistere nel tempo, assicurando una lunga durata e un basso consumo energetico. Grazie alla tecnologia LED, non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma anche a minimizzare l'impatto ambientale. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di installazioni, dal settore residenziale a quello commerciale, offrendo una soluzione di illuminazione moderna e sostenibile. Descrizione del produttore: La LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 4000K L 10 è un'illuminazione innovativa che combina efficienza e stile. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada a LED offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 10 metri la rende perfetta per applicazioni lineari, garantendo una distribuzione uniforme della luce senza ombre o zone buie. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE è progettata per resistere nel tempo, assicurando una lunga durata e un basso consumo energetico. Grazie alla tecnologia LED, non solo contribuisce a ridurre i costi energetici, ma anche a minimizzare l'impatto ambientale. La sua versatilità la rende adatta a una vasta gamma di installazioni, dal settore residenziale a quello commerciale, offrendo una soluzione di illuminazione moderna e sostenibile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

7,2

Flusso Nominale

790

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1056x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.12 LED 4000K L 10