Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH03.715.0
Cod. Produttore
3.BH03.715.0
Cod. EAN
8025550328185

Informazioni di prodotto

La LINEALUCE APPL.C/11 LED 350MA.WARM unisce efficienza e design per un'illuminazione di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto e dimensioni standard
  • Compatibilità con alimentazione 100÷277Vac per versatilità d’uso
  • Materiali di alta qualità per affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED a 350 mA
  • Luce calda e uniforme ideale per ambienti confortevoli
  • Design elegante e lineare che si integra in ogni contesto
Scopri l'eleganza e l'efficienza della LINEALUCE APPL.C/11 LED 350MA.WARM, una soluzione di illuminazione perfetta per ogni ambiente. Questo apparecchio di illuminazione a LED offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Grazie alla sua tecnologia LED, consente di ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Il design lineare e raffinato si integra facilmente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale, offrendo versatilità e stile. Con una corrente di 350 mA, questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni ottimali, assicurando un'illuminazione uniforme e piacevole. Perfetto per l'illuminazione di spazi come salotti, ristoranti o negozi, la LINEALUCE APPL.C/11 è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e l'efficienza della LINEALUCE APPL.C/11 LED 350MA.WARM, una soluzione di illuminazione perfetta per ogni ambiente. Questo apparecchio di illuminazione a LED offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Grazie alla sua tecnologia LED, consente di ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità, rendendolo una scelta ecologica e sostenibile. Il design lineare e raffinato si integra facilmente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale, offrendo versatilità e stile. Con una corrente di 350 mA, questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni ottimali, assicurando un'illuminazione uniforme e piacevole. Perfetto per l'illuminazione di spazi come salotti, ristoranti o negozi, la LINEALUCE APPL.C/11 è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1060

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

528x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 11 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=528mm - Ottica Wall Washer