Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH08.715.0
Cod. Produttore
3.BH08.715.0
Cod. EAN
8025550328239

Informazioni di prodotto

Il LINEALUCE APPL.C/11 LED 500MA.NEUTR offre un'illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e versatile
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e adattabilità a diverse superfici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e piacevole con luce neutra
  • Durata prolungata e materiali robusti per lunga affidabilità
Il LINEALUCE APPL.C/11 LED 500MA.NEUTR rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, combinando efficienza energetica e design elegante. Questo apparecchio è progettato per garantire una luce neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, mentre la tecnologia LED assicura un consumo ridotto di energia e una lunga vita utile. La sua versatilità di installazione lo rende perfetto per diverse applicazioni, dal soffitto alle pareti, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto architettonico. Grazie al suo design lineare, si integra armoniosamente in ogni ambiente, contribuendo a valorizzare gli spazi con un'illuminazione uniforme e piacevole. Descrizione del produttore: Il LINEALUCE APPL.C/11 LED 500MA.NEUTR rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale, combinando efficienza energetica e design elegante. Questo apparecchio è progettato per garantire una luce neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, mentre la tecnologia LED assicura un consumo ridotto di energia e una lunga vita utile. La sua versatilità di installazione lo rende perfetto per diverse applicazioni, dal soffitto alle pareti, adattandosi perfettamente a qualsiasi contesto architettonico. Grazie al suo design lineare, si integra armoniosamente in ogni ambiente, contribuendo a valorizzare gli spazi con un'illuminazione uniforme e piacevole.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

1540

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

528x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 11 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=528mm - Ottica Wall Washer