Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU39.701.0
Cod. Produttore
3.BU39.701.0
Cod. EAN
8025550414536

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHITE WIDEF
Descrizione del produttore: L'applique IPRO MINI è un elegante e funzionale apparecchio di illuminazione progettato per ambienti interni. Dotato di tre LED a luce calda, offre un'illuminazione accogliente e versatile, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da un design compatto e moderno, perfetto per spazi ridotti o per l'illuminazione di angoli specifici. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, rendendolo facilmente integrabile in qualsiasi stile di arredamento. Grazie alla sua efficienza energetica, l'applique contribuisce a ridurre i consumi senza compromettere la luminosità. Inoltre, la sua robustezza garantisce una lunga durata nel tempo, rendendolo un investimento sicuro per la tua casa o il tuo ufficio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHI