Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK32.715.0
Cod. Produttore
3.BK32.715.0
Cod. EAN
8025550347407

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE FLOOD
IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITEPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE