Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK32.701.0
Cod. Produttore
3.BK32.701.0
Cod. EAN
8025550347391

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE FLOOD
Descrizione del produttore: Il GU3.BK32.701.0 è un'applique miniatura progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie alla sua tecnologia LED. Questa lampada è caratterizzata da un design compatto e moderno, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il suo colore nero elegante si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, creando un'atmosfera sofisticata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa applique garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La luce calda emessa dai LED contribuisce a creare un ambiente confortevole, perfetto per aree di relax o spazi di lavoro. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. Il GU3.BK32.701.0 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica, rendendo ogni spazio unico e accogliente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE