Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU38.715.0
Cod. Produttore
3.BU38.715.0
Cod. EAN
8025550414529

Informazioni di prodotto

iPRO MINI APPLIQUE C/3 LED NEUT.WHITE WIDEF
Descrizione del produttore: L'applique IPRO MINI è una soluzione elegante e moderna per l'illuminazione degli spazi interni. Dotata di tre LED con luce bianca neutra, questa applique è progettata per offrire un'illuminazione efficace e uniforme. La sua struttura compatta e il design raffinato la rendono adatta a vari ambienti, dal soggiorno alla camera da letto, fino agli spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il suo grado di protezione la rende ideale anche per ambienti umidi. Con un'installazione semplice e versatile, l'applique IPRO MINI rappresenta una scelta funzionale e stilosa per chi cerca un tocco di classe nell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

410

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x86

Produttore

IPRO MINI APPLIQUE C/3 LED NEUT.WHI