Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU14.701.0
Cod. Produttore
3.BU14.701.0
Cod. EAN
8025550398775

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=89 C/3 LED WARM WHITE WALL-W
Il Trick Appliaq D 89 è un'apparecchiatura di illuminazione versatile, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi LED di alta qualità. La sua costruzione è realizzata in materiali durevoli, garantendo una lunga durata e resistenza nel tempo. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per spazi come salotti, ristoranti o uffici. Inoltre, la facilità di installazione e l'efficienza energetica dei LED rendono il Trick Appliaq D 89 una scelta intelligente per chi desidera combinare estetica e funzionalità. Con questo prodotto, l'illuminazione diventa un elemento chiave per valorizzare gli spazi, offrendo un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

W - Effetto Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø89x57

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 89 C/3 LED WARM WHIT