Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU28.715.0
Cod. Produttore
3.BU28.715.0
Cod. EAN
8025550487486

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WAR.WHIT.LAMA-LA
Descrizione del produttore: Il TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WAR.WHIT è un'applique innovativa che combina design elegante e funzionalità avanzata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa applique offre un'illuminazione calda e avvolgente, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Il suo design compatto e moderno si adatta perfettamente a spazi interni, rendendola una scelta versatile per abitazioni, uffici o locali commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il prodotto garantisce un'illuminazione efficiente, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Con un'installazione semplice e rapida, il TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WAR.WHIT è la soluzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra stile e sostenibilità. La finitura bianca e il design minimalista la rendono un elemento decorativo che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,7

Flusso Nominale

720

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L/L - Effetto Lama di luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø89x140

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WAR.WHIT