Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU16.715.0
Cod. Produttore
3.BU16.715.0
Cod. EAN
8025550398829

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=89 C/3 LED WARM WHITE FRAME
La lampada a LED TRICK APPLIQ.D 89 C/3 LED WARM WHITE è un'innovativa soluzione di illuminazione che unisce efficienza energetica e design elegante. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada emette una luce calda che crea un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. La sua struttura compatta e il design moderno la rendono ideale per l'illuminazione di interni, perfetta per spazi residenziali o commerciali. Con la tecnologia LED, garantisce una lunga durata e un significativo risparmio energetico, riducendo i costi di gestione. La lampada è semplice da installare e si integra facilmente in vari stili di arredamento, offrendo una soluzione versatile e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L180° - Effetto Lama 180°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø89x57

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 89 C/3 LED WARM WHIT