Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU23.701.0
Cod. Produttore
3.BU23.701.0
Cod. EAN
8025550487417

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=160 C/12 LED WARM WHITE 360
Descrizione del produttore: Il TRICK APPLIQ.D 160 C/12 LED WARM WH è un'applique elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada presenta un design moderno che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie ai suoi LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, garantendo una lunga durata e un basso consumo. La calda tonalità della luce crea un'atmosfera confortevole, ideale per spazi come soggiorni, ristoranti o uffici. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo prodotto una scelta pratica per chi desidera migliorare l'illuminazione del proprio spazio senza compromettere lo stile. Con il TRICK APPLIQ.D 160, ogni ambiente può essere trasformato in un luogo accogliente e luminoso.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

11

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

R360° - Effetto Radiale 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø160x85

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 160 C/12 LED WARM WH