Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU10.715.0
Cod. Produttore
3.BU10.715.0
Cod. EAN
8025550398706

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WARM WHITE EFFET
La lampada TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WARM WHI è un prodotto innovativo progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è caratterizzata da un design elegante e moderno che si integra perfettamente in ogni tipo di arredamento. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e durevole, riducendo i consumi energetici e prolungando la vita del prodotto. La luce calda crea un'atmosfera intima e rilassante, ideale per soggiorni, camere da letto e spazi commerciali. La sua versatilità la rende adatta per diverse applicazioni, garantendo sempre un'illuminazione ottimale. Con la TRICK APPLIQ.D, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio accogliente e luminoso.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,7

Flusso Nominale

700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

R360° - Effetto Radiale 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø110x42

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique parete/soffitto ø110mm senza trasformatore elettronico- Warm White - Effetto radiale 360°