Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI24.715.0
Cod. Produttore
3.BI24.715.0
Cod. EAN
8025550336579

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI APPLIQUE C/LED WARM WHITE FLO
Descrizione del produttore: L'applique IROLL 65 MINI con LED a luce calda rappresenta una soluzione elegante e moderna per l'illuminazione degli spazi interni. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione soffusa e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiali di alta qualità garantisce durata e resistenza, mentre il design compatto lo rende perfetto per spazi ristretti. Il colore bianco dell'applique si integra armoniosamente in qualsiasi contesto decorativo, rendendola versatile per l'uso in diverse stanze. Grazie alla tecnologia LED, l'IROLL 65 MINI non solo offre un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche al risparmio energetico, riducendo i costi di gestione. Questo apparecchio è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x210

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique da esterni - Led warm white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica Flood