Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI21.715.0
Cod. Produttore
3.BI21.715.0
Cod. EAN
8025550336548

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI APPLIQUE C/LED NEUTR.WHITE SP
Descrizione del produttore: L'applique IROLL 65 MINI con LED neutro è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e raffinati. Realizzata in materiali di alta qualità, questa applique offre un design compatto e discreto, ideale per spazi ridotti. La luce LED neutra garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti senza compromettere l'efficienza energetica. Grazie alla sua versatilità, può essere installata in diverse configurazioni, rendendola adatta per l'illuminazione di pareti, corridoi o zone di passaggio. L'applique IROLL 65 MINI rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica e tecnologia, elevando il tuo spazio con un tocco di modernità.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x210

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique da esterni - Led neutral white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica medium