Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI23.715.0
Cod. Produttore
3.BI23.715.0
Cod. EAN
8025550336562

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI APPLIQUE C/LED NEUTRAL WHITE
Descrizione del produttore: L'applique IROLL 65 MINI è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi interni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa applique è dotata di LED neutri, che garantiscono un'illuminazione efficace e confortevole. Il design compatto la rende ideale per ambienti moderni e minimalisti, mentre il suo colore bianco si integra armoniosamente in qualsiasi contesto decorativo. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di posizionarla facilmente in corridoi, soggiorni o camere da letto. Grazie alla tecnologia LED, l'applique offre un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Con l'applique IROLL 65 MINI, ogni ambiente può beneficiare di un'illuminazione di qualità, creando atmosfere accoglienti e raffinate.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1750

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x210

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique da esterni - Led neutral white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica Flood