›

AP LED 12W 2700K bianco compatto per interni 220x50x100

Cod. Rexel B58429-2752
Cod. Produttore 8429-2752

Informazioni principali

  • Dimensioni: 220x50x100 mm
  • Potenza: 12 watt
  • Temperatura: 2700K calda
  • Finitura: bianca
  • Tipo: LED da incasso
  • Uso: interno residenziale
  • Risparmio: energetico
  • Serie: B58429-2752

Descrizione del prodotto

Lampada da parete con struttura bianca dalle dimensioni compatte di 220x50x100 millimetri, dotata di tecnologia LED da 12 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La luce emessa ha una temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente negli ambienti interni. Progettata per un facile montaggio a parete, questa lampada unisce funzionalità e design minimalista, rendendola adatta a diverse soluzioni di illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione LED da incasso con dimensioni compatte di 220x50x100 mm, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna. Offre una potenza di 12 watt con una temperatura colore calda di 2700K, garantendo una luce accogliente e confortevole. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per fornire un'illuminazione uniforme e di qualità, adatta sia per uso residenziale che commerciale.
AP LED 12W 2700K bianco compatto per interni 220x50x100