›

Apparecchio LED incasso 16,5W 4000K 335x400 mm per illuminazione tecnica

Cod. Rexel B52416A-4031
Cod. Produttore 2416A-4031

Informazioni principali

  • Potenza: 16,5 W
  • Corrente: 700 mA
  • Temp. colore: 4000 K
  • Dimensioni: 335x400 mm
  • Tipo: LED da incasso
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: B52416A-4031

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni 335x400 mm, potenza di 16,5 W e corrente di 700 mA, con temperatura colore di 4000 K che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali e residenziali. Progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata, è adatto per installazioni che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in vari contesti, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con potenza di 16,5 watt e corrente di 700 mA, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il dispositivo offre una temperatura di colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Le dimensioni compatte di 335x400 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, assicurando un'installazione semplice e versatile. Questo apparecchio combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, ottimizzando il consumo energetico senza compromettere la qualità della luce.
Apparecchio LED incasso 16,5W 4000K 335x400 mm per illuminazione tecnica