› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

AP INCASSO 350x300 LED 13W 3000K ILLUMINAZIONE TECNICA

Cod. Rexel B52369A-3008
Cod. Produttore 2369A-3008

Informazioni principali

  • Potenza: 13W
  • Corrente: 700mA
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo luce: LED
  • Dimensioni: 350x300 mm
  • Installazione: spazi ristretti
  • Efficienza: alta
  • Serie: B52369A

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con potenza di 13 watt e corrente di 700 mA, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La temperatura colore di 3000 K garantisce una luce calda ideale per ambienti interni, combinando risparmio energetico e qualità luminosa. Le dimensioni compatte di 350x300 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche, assicurando facilità di installazione e integrazione in diversi contesti abitativi o professionali. Descrizione del produttore: Il modello B52369A-3008 è un apparecchio di illuminazione innovativo progettato per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità. Con una potenza di 13W e una corrente di 700mA, questo dispositivo LED è ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente, con una temperatura di colore di 3000K. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per installazioni in spazi ristretti o per applicazioni dove l'estetica è fondamentale. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e funzionali, senza compromettere la qualità della luce.
AP INCASSO 350x300 LED 13W 3000K ILLUMINAZIONE TECNICA