›

Apparecchio incasso 70x70x70 mm GU10 max 10W residenziale/commerciale

Cod. Rexel B52452-35
Cod. Produttore 2452-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x70x70 mm
  • Potenza max: 10 W
  • Attacco lampada: GU10
  • Uso: incasso soffitto/parete
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Serie: B52452-35
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Illuminazione: efficiente e sicura

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione da incasso con dimensioni compatte di 70x70x70 mm, progettato per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt. Ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni discrete e funzionali, garantisce un'illuminazione efficiente e mirata grazie al supporto per lampade a basso consumo. La struttura è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Perfetto per ambienti che necessitano di un sistema di illuminazione versatile e di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio da incasso adatto per lampade GU10 con potenza massima di 10 watt. Dimensioni compatte di 70x70x70 millimetri lo rendono ideale per installazioni a soffitto o parete in ambienti residenziali e commerciali. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e sicura, è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo. Perfetto per creare punti luce mirati con un design discreto e funzionale.
Apparecchio incasso 70x70x70 mm GU10 max 10W residenziale/commerciale