›

Apparecchio incasso LED 13W 350x300 mm luce 4000K interno

Cod. Rexel B52369A-4008
Cod. Produttore 2369A-4008

Informazioni principali

  • Dimensioni: 350x300 mm
  • Potenza LED: 13 W
  • Corrente costante: 700 mA
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo: Apparecchio incasso
  • Uso: Interni
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: B52369A

Descrizione del prodotto

Lampada a plafone LED da 13 watt con dimensioni di 350x300 millimetri, caratterizzata da una temperatura colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce neutra e uniforme. Progettata per un funzionamento a corrente costante di 700 milliampere, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni che richiedono una luce chiara e naturale. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo apparecchio una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione a incasso con dimensioni 350x300 mm, dotato di tecnologia LED da 13 watt e corrente costante di 700 mA. La luce emessa ha una temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione neutra e uniforme. Questo prodotto garantisce efficienza energetica e lunga durata, risultando adatto per installazioni elettriche professionali in spazi interni.
Apparecchio incasso LED 13W 350x300 mm luce 4000K interno