›

Apparecchio illuminazione LED 13W 700mA 2700K compatto 320x240x230 mm

Cod. Rexel B52393-2708
Cod. Produttore 2393-2708

Informazioni principali

  • Dimensioni: 320x240x230 mm
  • Potenza: 13 W
  • Corrente: 700 mA
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Tipo luce: LED
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Serie: B52393
  • Consumo: risparmio energetico

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED con dimensioni compatte di 320x240x230 mm, progettato per garantire un'efficienza energetica elevata grazie a un consumo di soli 13W. Dotato di alimentazione a 700 mA, offre una luce uniforme e intensa con una temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione a LED con dimensioni compatte di 320x240x230 mm, progettato per garantire un'efficienza luminosa elevata con un consumo di soli 13 watt e una corrente di 700 mA. La temperatura colore di 2700 Kelvin assicura una luce calda e accogliente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità e risparmio energetico. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata, rendendolo una soluzione pratica e sostenibile per diverse applicazioni elettriche.
Apparecchio illuminazione LED 13W 700mA 2700K compatto 320x240x230 mm