› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Apparecchio incasso LED 2W 3000K 80x160 mm interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54205C-3000
Cod. Produttore 4205C-3000

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimensioni: 80x160 mm
  • Tipo luce: LED
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazione: interni
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: B54205C

Descrizione del prodotto

Lampada a LED da incasso con dimensioni 80x160 mm, potenza di 2W e temperatura colore di 3000K, ideale per illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Progettata per un’installazione semplice e discreta, offre una luce calda e uniforme, adatta a diversi ambienti interni. La sua tecnologia LED garantisce lunga durata e ridotti costi di manutenzione, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche moderne. Descrizione del produttore: Il B54205C-3000 è un apparecchio di illuminazione versatile ed efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Con una potenza di 2W e una temperatura di colore di 3000K, questo dispositivo emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli in spazi residenziali e commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza, mentre il design compatto di 80x160 mm lo rende facilmente integrabile in diverse configurazioni di arredo. Questo apparecchio LED è una scelta ecologica, grazie al suo basso consumo energetico, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale senza compromettere la luminosità. Perfetto per l'illuminazione di aree interne, il B54205C-3000 rappresenta una soluzione moderna e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.
Apparecchio incasso LED 2W 3000K 80x160 mm interni residenziali e commerciali