›

Apparecchio incasso LED 9W 215x215 mm luce calda 3000K

Cod. Rexel B52365E-30156
Cod. Produttore 2365E-30156

Informazioni principali

  • Dimensioni: 215x215 mm
  • Potenza: 9 watt LED
  • Corrente: 700 mA costante
  • Temperatura colore: 3000 K (luce calda)
  • Tipo installazione: incasso
  • Efficienza: illuminazione uniforme
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Serie: B52365E

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni 215x215 mm, potenza di 9W e corrente di 700 mA, che garantisce un'efficiente illuminazione con luce calda a 3000 K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione moderna e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione a incasso con dimensioni di 215x215 mm, dotato di tecnologia LED da 9 watt e corrente costante di 700 mA. Offre una luce calda con temperatura colore di 3000 K, ideale per creare ambienti accoglienti ed efficienti dal punto di vista energetico. Progettato per garantire una lunga durata e un'illuminazione uniforme, è adatto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un design moderno e prestazioni elevate.
Apparecchio incasso LED 9W 215x215 mm luce calda 3000K