› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Apparecchio incasso 335x405 mm lampade GU10 10W 240V

Cod. Rexel B52446B-35
Cod. Produttore 2446B-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 335x405 mm
  • Potenza massima: 50W
  • Tensione di esercizio: 240V
  • Attacco lampada: GU10
  • Consumo massimo lampada: 10W
  • Compatibile lampade basso consumo
  • Design per illuminazione diretta
  • Serie: B52446B-35

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione da incasso con dimensioni 335x405 mm, progettato per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'installazione a incasso discreta e funzionale, garantisce un'illuminazione efficiente e compatibile con lampade a basso consumo. La struttura è pensata per integrarsi facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto B52446B-35 è un apparecchio di illuminazione versatile e funzionale, progettato per l'uso con lampade GU10. Questo modello supporta una potenza massima di 50W e una tensione di 240V, rendendolo ideale per diverse applicazioni in ambienti domestici e commerciali. La sua struttura è pensata per garantire un'illuminazione efficace e diretta, grazie a un design che ottimizza la diffusione della luce. Con dimensioni di 335x405 mm, questo apparecchio si integra facilmente in vari contesti, dal soggiorno alla cucina. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. La compatibilità con lampade a basso consumo permette di ridurre il consumo energetico, contribuendo a un'illuminazione più sostenibile.
Apparecchio incasso 335x405 mm lampade GU10 10W 240V