› Illuminazione

Lampada parete bianca 200x70x70 mm G9 60W uso interno

Cod. Rexel B52018-52
Cod. Produttore 2018-52

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x70x70 mm
  • Attacco lampada: G9
  • Potenza max: 60W
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Serie: B52018-52

Descrizione del prodotto

Lampada da parete di colore bianco con dimensioni 200x70x70 mm, progettata per utilizzo con lampadine G9 fino a 60 watt. Ideale per ambienti interni, combina funzionalità ed estetica minimalista, garantendo un’illuminazione efficiente e un design sobrio che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il modello B52018-52 è un apparecchio di illuminazione elegante e funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con una dimensione di 200x70x70 mm, questo apparecchio è dotato di un attacco G9 e supporta lampade fino a 60W, garantendo un'illuminazione adeguata e versatile. Il design in un raffinato colore bianco si integra facilmente in diversi stili di arredamento, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo di ottenere rapidamente un'illuminazione efficace. Grazie alla sua versatilità, il B52018-52 è perfetto per l'illuminazione di ambienti domestici, uffici e negozi, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali.
Lampada parete bianca 200x70x70 mm G9 60W uso interno