Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5031.701.0
Cod. Produttore
3.5031.701.0
Cod. EAN
8025550364398

Informazioni di prodotto

Lampada a parete Bos con design moderno, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione a superficie semplice e veloce
  • Alimentazione elettronica integrata per ridurre cablaggi
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione calda e diffusa con 72 LED warm white
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Design elegante che si adatta a diversi ambienti
Scopri la lampada a parete Bos con un design elegante e moderno. Questa lampada presenta un diametro di 426 mm e un'illuminazione calda grazie ai suoi 72 LED integrati. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendola perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura raffinata si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, fornendo un tocco di classe e funzionalità. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in salotti, corridoi o uffici, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. La lampada è progettata per garantire un'illuminazione ottimale, rendendola un elemento indispensabile per ogni spazio. Descrizione del produttore: Scopri la lampada a parete Bos con un design elegante e moderno. Questa lampada presenta un diametro di 426 mm e un'illuminazione calda grazie ai suoi 72 LED integrati. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendola perfetta per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura raffinata si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, fornendo un tocco di classe e funzionalità. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in salotti, corridoi o uffici, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. La lampada è progettata per garantire un'illuminazione ottimale, rendendola un elemento indispensabile per ogni spazio.

Materiale di fabbricazione

Termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2600

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP40

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø426x125

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Apparecchio da superficie - LED warm white - alimentazione elettronica integrata - luce diffusa