› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan router

Apparecchio da muro 86x86 mm montaggio rapido compatibile AC1200 per uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA429710100
Cod. Produttore 429710100
Cod. EAN 8029564608882

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x86 mm
  • Connessione: AC1200
  • Tipo: Apparecchio da muro
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e sicuro
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: EA429710100

Descrizione del prodotto

Presa da muro compatta con dimensioni 86x86 mm, progettata per connessioni di rete AC1200. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa garantisce affidabilità e prestazioni elevate per ambienti domestici e professionali. Ideale per installazioni fisse, offre un design pulito e funzionale che si integra facilmente in qualsiasi contesto elettrico. La presa supporta connessioni stabili e veloci, assicurando una trasmissione dati efficiente e senza interferenze. Descrizione del produttore: Apparecchio da muro con dimensioni 86x86 mm, progettato per l'installazione di dispositivi elettrici con connessione AC1200. Realizzato per garantire robustezza e affidabilità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una soluzione compatta e funzionale. La struttura è studiata per un montaggio semplice e sicuro, assicurando una perfetta integrazione con gli impianti elettrici esistenti. Questo prodotto è caratterizzato da materiali di alta qualità che ne garantiscono durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici.
Apparecchio da muro 86x86 mm montaggio rapido compatibile AC1200 per uso residenziale e commerciale