Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWAPCD3
Cod. Produttore
WAPCD3

Informazioni di prodotto

Punto di accesso PoE+ unificato wireless dual band AC1200Mbps (WiFi 5)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le Access point WiFi GGM WAPCD3 ti consentirà di creare una rete wireless sicura ed efficiente. Dotato di molteplici modalità operative, funzionalità avanzate e GUI intuitiva; il punto di accesso WiFi GGM WAPC3 semplificherà tutte le tue installazioni. L'access point Wi-Fi GGM WAPCD3 può essere installato a soffitto oa parete per soddisfare tutti i vincoli di implementazione. Inoltre, l'uso di PoE (Power over Ethernet) ti offrirà una grande flessibilità di installazione. Molteplici modalità operative L'access point WiFi GGM WAPCD3 può essere configurato in diverse modalità operative: Modalità AP (Access Point): per utilizzare il tuo GGM WAPCD3 come access point indipendente Modalità ripetitore: per ripetere un segnale WiFi esistente Modalità gateway: per i clienti senza router Modalità WISP (Wireless Internet Service Provider): per connettere il tuo GGM WAPCD3 in modalità client WISP Versatilità e facilità di installazione Il punto di accesso WiFi GGM WAPCD3 ti consentirà di implementare una rete wireless affidabile e robusta, con una copertura WiFi ottimale. Il GGM WAPCD3 può essere alimentato elettricamente dal cavo RJ45 (PoE+ 802.3at), ti consentirà una facile installazione in tutti i luoghi in cui non è necessariamente disponibile una presa di corrente. Sicurezza e funzioni avanzate L'access point WiFi GGM WAPCD3 offre prestazioni WiFi affidabili con una velocità massima di 1200 Mbit/s grazie alla tecnologia 802.11ac (WiFi 5). Il supporto per funzionalità avanzate come WMM, gestione VLAN, opzioni di sicurezza WPA/WPA2, filtraggio indirizzi MAC o gestione SSID multipli ti garantirà una rete WiFi sicura, adatta ad usi moderni e scalabile. Amministrazione e gestione centralizzate L'access point GGM WAPCD3 può essere configurato e amministrato in modalità ""pesante"" direttamente tramite la sua interfaccia grafica intuitiva e molto facile da usare. Ma è anche pienamente compatibile con la gestione centralizzata dei controller GGM WCAP100 e GGM WCAP300 in modalità "leggera" !

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

18 mm

velocità di trasmissione max.

1200 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

funzione repeater

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

numero di porte POF 1000 Mbps

2

Adatto per montaggio a soffitto

Numero di utenti

50

Produttore

AP WIFI 5 UNIFIE AC1200MB

€ 147,81 x 1 pz.
(pz.)