› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AP RSC-T

Cod. Rexel CX3049709
Cod. Produttore 3049709
Cod. EAN 4046356307178

Informazioni principali

  • Serie: HV M12/2-TP
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 156 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: Morsetto di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, larghezza: 2 mm, altezza: 156 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

AP RSC-T