›

Apparecchio LED incasso 900x40x60mm 24W 24VDC 3000K

Cod. Rexel B52486C-3003
Cod. Produttore 2486C-3003

Informazioni principali

  • Dimensioni: 900x40x60 mm
  • Potenza: 24 watt
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipo luce: LED
  • Consumo: basso
  • Illuminazione: uniforme
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: B52486C

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED da incasso con dimensioni compatte di 900x40x60 mm, progettato per funzionare a 24 watt e alimentazione a 24 V DC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, garantisce una luce uniforme con temperatura colore di 3000 K, offrendo un ambiente luminoso e confortevole. La struttura è studiata per un'installazione semplice e discreta, adatta a molteplici contesti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione a LED con dimensioni compatte di 900x40x60 mm, progettato per funzionare a 24 watt e 24 volt in corrente continua. Questo dispositivo garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La tonalità della luce è calibrata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole.
Apparecchio LED incasso 900x40x60mm 24W 24VDC 3000K