›

Alimentatore LED 39W 24VDC 1500x40x60 mm Illuminazione professionale

Cod. Rexel B52486E-3003
Cod. Produttore 2486E-3003

Informazioni principali

  • Potenza: 39 watt
  • Tensione uscita: 24 VDC
  • Dimensioni: 1500x40x60 mm
  • Corrente: costante
  • Uso: strisce LED
  • Efficienza: elevata
  • Protezione: sicura
  • Serie: 3000

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione LED con potenza di 39 watt, progettato per funzionare a 24 V DC. Le dimensioni compatte di 1500x40x60 mm lo rendono adatto per installazioni in spazi ridotti. La luce emessa ha una temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole. Questo dispositivo è concepito per garantire efficienza energetica e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Alimentatore LED da 39 watt con tensione di uscita a 24 VDC, progettato per garantire un'efficienza elevata e un funzionamento stabile. Le sue dimensioni compatte di 1500x40x60 mm lo rendono ideale per installazioni elettriche in spazi ridotti. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono una corrente costante e un'alimentazione sicura di strisce LED o altri componenti a bassa tensione, assicurando prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta è pensata per un uso professionale nel settore dell'illuminazione elettrica.
Alimentatore LED 39W 24VDC 1500x40x60 mm Illuminazione professionale