›

Apparecchio illuminazione LED incasso 1200x40x60 mm 32W 24V DC

Cod. Rexel B52486D-3003
Cod. Produttore 2486D-3003

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x40x60 mm
  • Potenza: 32W
  • Tensione: 24V DC
  • Tipo: LED a incasso
  • Installazione: Versatile
  • Consumo: Basso
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: B52486D

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED con dimensioni di 1200x40x60 mm, potenza di 32 watt e alimentazione a 24 V DC. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, garantisce un'alta resa luminosa con consumi contenuti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance energetiche ottimali. Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione LED a incasso con dimensioni di 1200x40x60 mm, potenza di 32W e alimentazione a 24V DC. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo energetico. La struttura compatta e la tecnologia LED assicurano un'installazione versatile e un'illuminazione uniforme.
Apparecchio illuminazione LED incasso 1200x40x60 mm 32W 24V DC