›

AP COPPIA SUPPORTO APPAR. DIN

Cod. Rexel WX7590754
Cod. Produttore 7590754
Cod. EAN 8025241144476

Informazioni principali

  • Descrizione: Supporto coppia
  • Montaggio: Su guida DIN
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Per apparecchiature elettriche
  • Applicazione: Quadri e armadi
  • Funzione: Stabilità e fissaggio
  • Vantaggio: Facilita posizionamento
  • Serie: WX7590754

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per apparecchiature da montare su guida DIN, progettato per garantire stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e affidabilità nel tempo, è ideale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici in quadri e armadi di distribuzione. La coppia di supporti facilita il posizionamento e l’allineamento degli apparecchi, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione del sistema elettrico. Adatto per applicazioni professionali, rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per il montaggio su guida DIN.
AP COPPIA SUPPORTO APPAR. DIN