›

Scatola incasso quadrata 90x90x90 mm per lampade GU10 max 10W uso interno

Cod. Rexel B52546-35
Cod. Produttore 2546-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x90x90 mm
  • Tipo lampadina: GU10
  • Potenza max lampadina: 50W
  • Potenza consigliata: 10W
  • Uso: Illuminazione interna
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Compatibilità: Soluzioni elettriche varie
  • Serie: B52546-35

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione con dimensioni 90x90x90 mm, progettata per installazioni elettriche. Adatta per lampade con attacco GU10 e potenza massima di 10 watt, garantisce sicurezza e praticità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Lampada da incasso con dimensioni compatte di 90x90x90 mm, progettata per l’utilizzo con lampadine GU10 fino a 50W, consigliata per potenze massime di 10W. Ideale per applicazioni di illuminazione interna, offre un design funzionale e compatibile con diverse soluzioni elettriche, garantendo efficienza e versatilità nell’installazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo.
Scatola incasso quadrata 90x90x90 mm per lampade GU10 max 10W uso interno