Prodotti /

Cod. Rexel
CP6005985
Cod. Produttore
6005985
Cod. EAN
4012196004096

Informazioni di prodotto

  • Profilo a U 45x10x3000 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Serie: FS
  • Quantità consigliata: 30
  • Tipo: Profilo di sospensione
  • Finitura: FS
Profilo di sospensione AP 45 FS progettato per applicazioni elettriche professionali, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di montaggio. Ideale per supportare e organizzare impianti elettrici in modo sicuro e ordinato, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni, offrendo versatilità e resistenza negli ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilo di sospensione Profilo a U 45x10x3000, St, FS

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo a U

Produttore

Profilo sospensione AP 45 FS U 45x10x3000 mm industriale