› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AP 3 36MM LANG M.BOHR.

Cod. Rexel CX5022630
Cod. Produttore 5022630
Cod. EAN 4017918095239

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Colore: Grigio
  • Tipologia: Copertura protezione
  • Serie: AP 2-TU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di supporto, materiale: PA, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

altezza

55,5 mm

profondità

68,5 mm

AP 3 36MM LANG M.BOHR.