Prodotti /

Cod. Rexel
CX1284780
Cod. Produttore
1284780
Cod. EAN
4063151490621

Informazioni di prodotto

Antenna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale multibanda per applicazioni mobili, struttura compatta, banda di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, guadagno: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, grado di protezione: IP68/IP69K, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (maschio)

tipo di montaggio

Altro

larghezza

21,9 mm

altezza

21,9 mm

profondità

22 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

3 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

Omnidirezionale

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 85 °C